{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 11,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 71 mm | |
Comprimento total L | 118 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122652 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197972712 | |
Número do fabricante | 122652 11,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI GARANT Diabolo Weldon DIN 6535 HB 11,8
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
147,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
111 peças em stock
97,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
213 peças em stock
81,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
⌀ nominal DC | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |