{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 7,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 41,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 53 mm | |
Comprimento total L | 91 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122641 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197969569 | |
Número do fabricante | 122641 7,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 7,8
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
65,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
78,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
32,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si |
Anel colorido | vermelho | verde | verde |
Refrigeração interior | não | não | não |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 41,3 mm | 41,3 mm | 41,3 mm |