{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 4,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 29,7 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 36 mm | |
Comprimento total L | 74 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122641 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197969415 | |
Número do fabricante | 122641 4,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 4,2
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
59,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
59,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
617 peças em stock
30,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
617 peças em stock
30,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
617 peças em stock
30,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | vermelho | vermelho | verde | verde | verde |
Comprimento total L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HE com h6 |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |