{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 5,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 36,2 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 44 mm | |
Comprimento total L | 82 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,08 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122641 5,2 | |
EAN/GTIN | 4045197969477 | |
Número do fabricante | 122641 5,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 5,2
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
59,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
63,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
275 peças em stock
30,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si |
Refrigeração interior | não | não | não |
⌀ nominal DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |