{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,6 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 35,6 mm | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 44 mm | |
Comprimento total L | 82 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122635 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197394347 | |
Número do fabricante | 122635 5,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento MDI Weldon DIN 6535 HB 5,6
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
53,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
274 peças em stock
42,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
76,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | verde | vermelho |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sim, com 25 bar |
⌀ nominal DC | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 35,6 mm | 35,6 mm | 35,6 mm |