{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 14,8 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 60,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 83 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122635 14,8 | |
EAN/GTIN | 4045197395306 | |
Número do fabricante | 122635 14,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 14,8mm
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
171,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
270,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
238,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
138,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Versão | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Anel colorido | verde | verde | verde | verde |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | p6 | h7 | h7 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |