{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,5 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 41,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 53 mm | |
Comprimento total L | 91 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122635 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197394606 | |
Número do fabricante | 122635 7,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento MDI Weldon DIN 6535 HB 7,5
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
61,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
48,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
88,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 6×D | 6×D | 6×D |
Comprimento total L | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |