Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 5,8mm

N.º do artigo: 122602 5,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 5,8 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 35,3 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 44 mm
Comprimento total L 82 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em alumínio de apara curta 0,45 mm/U
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122602 5,8
EAN/GTIN 4045197752659
Número do fabricante 122602 5,8

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
360
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
350
Acrílico PMMA
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

O revestimento DLC sp2 da mais recente geração com coeficientes de fricção reduzidos resulta numa excelente evacuação das aparas. Para o processamento de alto desempenho de materiais de alumínio. Alta precisão de alinhamento e circularidade do furo graças às 6 fases de guiamento.
Tamanho 1 - 1,5 com 4 fases de guiamento.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122603.
Forma HE: encomendar com n.º 122602 + 129100HE.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta