{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1,25 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 10,2 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 12 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em alumínio de apara curta | 0,15 mm/U | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122602 1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197752130 | |
Número do fabricante | 122602 1,25 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 1,25
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
73,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
73,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
46,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | amarillo | azul | verde |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | |
⌀ haste Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 10,2 mm | 10,2 mm | 8,6 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |