{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,6 mm | |
Revestimento | TiAlSiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 34,1 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em titânio > 850 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | cor de rosa | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122481 8,6 | |
EAN/GTIN | 4062406791186 | |
Número do fabricante | 122481 8,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,6mm
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
84,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
64,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
54,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlSiN | TiN | AlTiN |
Versão | 4×D | 4×D | 4×D |
⌀ nominal DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Óleo de corte | VHM | VHM | MDI |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |