Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 10,5

N.º do artigo: 122481 10,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 10,5 mm
Revestimento TiAlSiN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal m7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 39,3 mm
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 55,05 mm
Comprimento total L 102 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço f em titânio > 850 N/mm2 0,13 mm/U
Anel colorido cor de rosa
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122481 10,5
EAN/GTIN 4062406791346
Número do fabricante 122481 10,5

Tabela de aplicação

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Especialmente concebida para a maquinagem de ligas à base de titânio e níquel. Com revestimento TiAlSiN ulta suave de alto desempenho resistente ao desgaste para uma longa vida útil longa com uma qualidade de perfuração ideal e formação de rebarbas muito reduzida.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta