{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlSiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 37 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 55 mm | |
Comprimento total L | 102 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço f em titânio > 850 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Anel colorido | cor de rosa | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122481 12 | |
EAN/GTIN | 4062406791407 | |
Número do fabricante | 122481 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 12
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
121,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
77,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlSiN | AlTiN |
Comprimento total L | 102 mm | 102 mm |
⌀ nominal DC | 12 mm | 12 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | m7 |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 37 mm | 37 mm |