{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Revestimento | TiAlSiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 23,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 34 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em titânio > 850 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | rosa | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122481 6,8 | |
EAN/GTIN | 4062406791001 | |
Número do fabricante | 122481 6,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 6,8
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
69,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
46,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Versão | 4×D | 4×D |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | m7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 34 mm | 34 mm |