{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 18,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 51,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 79 mm | |
Comprimento total L | 131 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,38 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122415 18,5 | |
EAN/GTIN | 4045197784971 | |
Número do fabricante | 122415 18,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA 18,5
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
232,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
183,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
152,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
144,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeração interior | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ângulo da ponta | 135 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 51,3 mm | 51,3 mm | 51,3 mm | 51,3 mm |