{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 2,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 16,6 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122415 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197783745 | |
Número do fabricante | 122415 2,3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA 2,3
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
41,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
39,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
29,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
45,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ nominal DC | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Óleo de corte | MDI | MDI | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | 20 mm | 14 mm | 20 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 16,6 mm | 16,6 mm | 10,6 mm | 16,6 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |