{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 3,6 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 14,6 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122391 3,6 | |
EAN/GTIN | 4067263006350 | |
Número do fabricante | 122391 3,6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HB 3,6
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
26,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
31,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
26,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
45,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
⌀ nominal DC | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |