{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 15,8 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 41,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 65 mm | |
Comprimento total L | 115 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122391 15,8 | |
EAN/GTIN | 4067263007234 | |
Número do fabricante | 122391 15,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HB 15,8
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
74,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
95,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
123,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
79,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
131,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Comprimento total L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
⌀ nominal DC | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |