{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 19,5 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 49,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 79 mm | |
Comprimento total L | 131 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122391 19,5 | |
EAN/GTIN | 4067263007340 | |
Número do fabricante | 122391 19,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HB 19,5
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
144,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
232,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
152,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | azul | verde | verde |
Refrigeração interior | não | não | não |
⌀ nominal DC | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 |
⌀ haste Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |