Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 3,1

N.º do artigo: 122380 3,1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 3,1 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 15,4 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 20 mm
Comprimento total L 62 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122380 3,1
EAN/GTIN 4045197045294
Número do fabricante 122380 3,1

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
245
Aço < 500 N/mm²
P
110
Aço < 750 N/mm²
P
90
Aço < 900 N/mm²
P
85
Aço < 1100 N/mm²
P
60
Aço < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. As arestas de corte principais retas com um ligeiro arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122385.
Forma HE: encomendar com n.º 122380 + 12900HE.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta