{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 16,1 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122380 2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197262660 | |
Número do fabricante | 122380 2,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 2,6
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
61,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
46,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
57,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
71,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
61,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
⌀ nominal DC | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |