{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 41 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 65 mm | |
Comprimento total L | 115 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122380 16 | |
EAN/GTIN | 4045197046147 | |
Número do fabricante | 122380 16 |