{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 9,7 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 32,5 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,12 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122371 9,7 | |
EAN/GTIN | 4062406065812 | |
Número do fabricante | 122371 9,7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 9,7
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
100,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
54,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | vermelho | azul |
Comprimento total L | 89 mm | 89 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Óleo de corte | VHM | MDI |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | 47 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |