{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 37,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 55 mm | |
Comprimento total L | 102 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,12 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122371 11,5 | |
EAN/GTIN | 4062406065959 | |
Número do fabricante | 122371 11,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 11,5
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
146,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
94,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
72,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
77,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
⌀ nominal DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |