{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
área de ⌀ | 7,01 mm - 8,05 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 41 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,08 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122371 7,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406076580 | |
Número do fabricante | 122371 7,01-X |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 7,01-X
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
110,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
91,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
76,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
63,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
58,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
20
Peças
49,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | TiN | TiAlN |
Anel colorido | vermelho | verde | verde |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |