Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 16,06-X

N.º do artigo: 122371 16,06-X
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    405,56 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    337,96 € / Peça
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diabolo
área de ⌀ 16,06 mm - 18,05 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 73 mm
Comprimento total L 123 mm
⌀ haste Ds 18 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,32 mm/U
Avanço f em aço < 60 HRC 0,16 mm/U
Anel colorido rojo
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122371 16,06-X
EAN/GTIN 4062406081256
Número do fabricante 122371 16,06-X

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
100
Aço < 900 N/mm²
P
85
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
55
Aço < 55 HRC
H
28
Aço < 60 HRC
H
16
Aço < 65 HRC
H
14
Aço < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. Graças às arestas de corte principais convexas e a um arredondamento definido das arestas, a broca alcança uma alta estabilidade e máxima capacidade de carga.
Revestimento especial de múltiplas nanocamadas para perfuração em aços temperados.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122362/122372.
Forma HE: encomendar com n.º 122361/122371 + 129100HE.
Depois de perfurar aços endurecidos a partir de 56 HRC, arrefecer apenas com ar!
Tempo de entrega: 12 semanas de trabalho
Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades
Produção especial específica do cliente:
Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída. Sujeito a fornecimento excessivo ou incompleto de ±10% (pelo menos, 1 unidade).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 16,06-X

Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 16,06-X

sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
405,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
337,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
370,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
308,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
416,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
347,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
388,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
323,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
266,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
221,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN DLC TiAlN TiAlN TiN
Refrigeração interior sí, con 25 bar sí, con 25 bar sim, com 25 bar sí, con 25 bar sim, com 25 bar
Haste DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA com h6
Óleo de corte MDI MDI VHM MDI VHM
Tolerância de ⌀ nominal h7 h7 h7 h7 h7
Comprimento dos canais de aparas Lc 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta