{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 50,5 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 79 mm | |
Comprimento total L | 131 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122345 19 | |
EAN/GTIN | 4045197388612 | |
Número do fabricante | 122345 19 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 19mm
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
264,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
232,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
371,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
371,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
152,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
216,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
232,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Versão | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | não | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | não | sim, com 25 bar | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |