{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,8 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 19,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 28 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122345 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197387868 | |
Número do fabricante | 122345 5,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 5,8mm
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
41,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
52,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
34,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | verde | cor de rosa | azul |
⌀ nominal DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Óleo de corte | VHM | VHM | MDI |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | m7 | m7 |