Broca especial MDI DIN 6535 HA 6,04-X

N.º do artigo: 121201 6,04-X
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    121,87 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    101,56 € / Peça
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC ±0,003 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 5×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: ±0,003
  • Número de arestas de corte Z: 1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

área de ⌀ 6,04 mm - 8,03 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537
Versão 5×D
Tolerância de ⌀ nominal ±0,003
Número de arestas de corte Z 1
Ângulo da ponta 120 grau
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 53 mm
Comprimento total L 91 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 121201 6,04-X
EAN/GTIN 4062406200558
Número do fabricante 121201 6,04-X

Tabela de aplicação

Acrílico PMMA
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Broca de precisão espiralada para plásticos. A autocentragem através da geometria de 1 aresta garante a máxima precisão de calibre. Ranhuras em espiral polidas para uma evacuação ideal das aparas.
É possível cumprir
com a faixa de tolerância IT7 desde o ⌀ de entrada até ao ⌀ de saída através de uma ponta em bico especial.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 121201 + 129100HB.
Forma HE: encomendar com n.º 121201 + 129100HE.
Tempo de entrega: 8 semanas
Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades
Produção especial específica do cliente:Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída. Sujeito a fornecimento excessivo ou incompleto de +/-10% (pelo menos, 1 unidade).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta