Broca especial MDI DIN 6535 HA 7

N.º do artigo: 121201 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC ±0,003 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 5×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: ±0,003
  • Número de arestas de corte Z: 1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 7 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 5×D
Tolerância de ⌀ nominal ±0,003
Número de arestas de corte Z 1
Ângulo da ponta 120 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 42,5 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 53 mm
Comprimento total L 91 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em PEEK 0,2 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 121201 7
EAN/GTIN 4045197715838
Número do fabricante 121201 7

Tabela de aplicação

Acrílico PMMA
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Broca de precisão espiralada para plásticos. A autocentragem através da geometria de 1 aresta garante a máxima precisão de calibre. Ranhuras em espiral polidas para uma evacuação ideal das aparas.
É possível cumprir
com a faixa de tolerância IT7 desde o ⌀ de entrada até ao ⌀ de saída através de uma ponta em bico especial.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 121201 + 129100HB.
Forma HE: encomendar com n.º 121201 + 129100HE.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta