Broca especial MDI DIN 6535 HA 1

N.º do artigo: 121201 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC ±0,003 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 5×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: ±0,003
  • Número de arestas de corte Z: 1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 1 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 5×D
Tolerância de ⌀ nominal ±0,003
Número de arestas de corte Z 1
Ângulo da ponta 120 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 5,5 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 7 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em PEEK 0,1 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 121201 1
EAN/GTIN 4045197715418
Número do fabricante 121201 1

Tabela de aplicação

Acrílico PMMA
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Broca de precisão espiralada para plásticos. A autocentragem através da geometria de 1 aresta garante a máxima precisão de calibre. Ranhuras em espiral polidas para uma evacuação ideal das aparas.
É possível cumprir
com a faixa de tolerância IT7 desde o ⌀ de entrada até ao ⌀ de saída através de uma ponta em bico especial.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 121201 + 129100HB.
Forma HE: encomendar com n.º 121201 + 129100HE.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta