{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,01 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 5×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | ±0,003 | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Ângulo da ponta | 120 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 11 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 14 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em PEEK | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 121201 2,01 | |
EAN/GTIN | 4045197715494 | |
Número do fabricante | 121201 2,01 |