{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de ⌀ | 12,04 mm - 13,03 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 5×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | ±0,003 | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Ângulo da ponta | 120 grau | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 77 mm | |
Comprimento total L | 124 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 121201 12,04-X | |
EAN/GTIN | 4062406200589 | |
Número do fabricante | 121201 12,04-X |