{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HM K20 | |
Norma | DIN 8037 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 29,5 mm | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 40 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 121150 7 | |
EAN/GTIN | 4045197471390 | |
Número do fabricante | 121150 7 |