{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Material de corte | HM K20 | |
Norma | DIN 8037 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 41 mm | |
Haste | Haste cilíndrica com arrastador conforme DIN1809 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 56 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 121150 10 | |
EAN/GTIN | 4045197471475 | |
Número do fabricante | 121150 10 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |