Broca espiral com ponta de metal duro, sem revestimento, ⌀ DC h8: 5mm

N.º do artigo: 121150 5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
489 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HM K20
  • Norma: DIN 8037
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Número de arestas de corte Z: 2
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 5 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte HM K20
Norma DIN 8037
Tolerância de ⌀ nominal h8
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 118 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 20,5 mm
Haste Haste cilíndrica com arrastador conforme DIN1809
Refrigeração interior não
Comprimento dos canais de aparas Lc 28 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 5 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,07 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 121150 5
EAN/GTIN 4045197471321
Número do fabricante 121150 5
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio > 10% Si
N
140
Aço < 500 N/mm²
P
70
Aço < 750 N/mm²
P
70
Aço < 900 N/mm²
P
60
Aço < 1100 N/mm²
P
40
Aço < 1400 N/mm²
P
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Equipada com pastilha de corte de metal duro. Retificada entre as pontas.
Haste com espiga de arrasto para utilização em buchas de aperto.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person