• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Broca espiral HSS-E VA 15,75

N.º do artigo: 116360 15,75

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: INOX
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 135

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 15,75 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 345
Tipo INOX
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 135 grau
Ângulo espiral 35-40 grau
Haste Cone Morse
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 96,4 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 120 mm
Comprimento total L 218 mm
Tamanho do cone Morse MK 2
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116360 15,75
EAN/GTIN 4045197031938
Número do fabricante 116360 15,75

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com núcleo reforçado.
Superfície com tratamento especial, reduzindo a tendência de incrustação e melhorando a evacuação de aparas.
Com ponta em bico de forma C.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta