{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Cono Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 168 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 1 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116360 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197031754 | |
Número do fabricante | 116360 10,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E VA 10,5
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
38,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
420 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
13,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
659 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
9,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
475 peças em stock
a partir de
1
Peças
40,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
33,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 168 mm | 89 mm | 133 mm | 133 mm |
⌀ nominal DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | 43 mm | 87 mm | 87 mm |