{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 100,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 115 mm | |
Comprimento total L | 175 mm | |
⌀ haste Ds | 9,5 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116050 9,5 | |
Número do fabricante | 116050 9,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca espiral comprida HSS HOLEX CleverDrill N 9,5 |
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
a partir de
1
Peças
29,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
24,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
16,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
a partir de
1
Peças
55,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
46,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Comprimento total L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ haste Ds | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |