{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 2,7 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 62 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 66 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 2,7 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116050 2,7 | |
Número do fabricante | 116050 2,7 |