{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 106,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 121 mm | |
Comprimento total L | 184 mm | |
⌀ haste Ds | 9,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116000 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197025630 | |
Número do fabricante | 116000 9,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral comprida HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 9,8mm
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
a partir de
1
Peças
26,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
22,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
461 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 184 mm | 184 mm | 184 mm |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |