{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 97,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 109 mm | |
Comprimento total L | 165 mm | |
⌀ haste Ds | 7,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116000 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197025579 | |
Número do fabricante | 116000 7,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral comprida HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 7,8mm
sob pedido
Em stock
216 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
14,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
225 peças em stock
5,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | vermelho | sin |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS |
Tipo | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
⌀ haste Ds | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 97,3 mm | 97,3 mm | 97,3 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |