{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 87,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 97 mm | |
Comprimento total L | 148 mm | |
⌀ haste Ds | 6,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116000 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025524 | |
Número do fabricante | 116000 6,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral comprida HSS N 6,5
sob pedido
Em stock
4 380 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
635 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | no | no | no |
Haste | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
⌀ haste Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 87,3 mm | 87,3 mm | 87,3 mm |