{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,1 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 78 mm | |
Comprimento total L | 119 mm | |
⌀ haste Ds | 4,1 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116000 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197447135 | |
Número do fabricante | 116000 4,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca espiral comprida HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 4,1mm
sob pedido
Em stock
613 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
342 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 119 mm | 119 mm |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 |
Tipo | N | N |
⌀ haste Ds | 4,1 mm | 4,1 mm |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm/U | 0,04 mm/U |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |