{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,7 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 67,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 73 mm | |
Comprimento total L | 112 mm | |
⌀ haste Ds | 3,7 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116000 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197025395 | |
Número do fabricante | 116000 3,7 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral comprida HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 3,7mm
sob pedido
Em stock
692 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
230 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | vermelho | sin |
Comprimento total L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
⌀ nominal DC | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
⌀ haste Ds | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |