{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 61,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 66 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 2,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116000 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197025302 | |
Número do fabricante | 116000 2,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral comprida HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 2,8mm
sob pedido
Em stock
138 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
645 peças em stock
1,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento |
Refrigeração interior | não | não | no |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 61,8 mm | 61,8 mm | 61,8 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |