Broca espiral comprida HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 2,6mm

N.º do artigo: 116000 2,6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,90 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    2,42 € / Peça
sob pedido
Em stock
135 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 340
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 2,6 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 340
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 58,1 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 62 mm
Comprimento total L 95 mm
⌀ haste Ds 2,6 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,02 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116000 2,6
EAN/GTIN 4045197025289
Número do fabricante 116000 2,6

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
64
Alumínio (apara curta)
N
52
Alumínio > 10% Si
N
40
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Vaporizada a partir de 2,4 mm. Especialmente concebida para furos em locais profundos (em caso de furos profundos, remover as aparas várias vezes).
Com ponta em bico de forma A a partir do tamanho 4 mm.

Vantagem:

Especialmente adequada para furos em locais profundos. (Ao usar como broca de furação profunda, são necessários pequenos avanços e remoção frequente de aparas).

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Brocas de marcação NC correspondentes n.º 112103, 112110 e 112160 com um ângulo da ponta de 120° para maior segurança processual.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral comprida HSS N, sem revestimento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2,6mm

Broca espiral comprida HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 2,6mm

sob pedido
Em stock
135 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
2,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
453 peças em stock
1,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2
Refrigeração interior não não no
Haste Haste cilíndrica Haste cilíndrica Mango cilíndrico
Tipo N N N
⌀ haste Ds 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 58,1 mm 58,1 mm 58,1 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta