{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 115,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 134 mm | |
Comprimento total L | 205 mm | |
⌀ haste Ds | 12,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116000 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025692 | |
Número do fabricante | 116000 12,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral comprida HSS N 12,5
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
17,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
29,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
129 peças em stock
13,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Anel colorido | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Haste | Mango cilíndrico | Cono Morse | Mango cilíndrico |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 115,3 mm | 115,3 mm | 115,3 mm |