{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área da broca | 1 mm - 13 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Número de brocas | 25 | |
Broca crescente | 0,5 mm | |
com cartucho | sim | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 115280 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197024831 | |
Número do fabricante | 115280 1-13 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo de brocas espiral HSS-E n.º 114400 com caixa, sem revestimento, Tipo: 1-13
sob pedido
Em stock
214 peças em stock
211,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
222,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
573 peças em stock
139,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
283 peças em stock
125,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
195,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
236,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de brocas | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | TiN | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | vermelho | amarelo | sem | sem | vermelho | sem |
com cartucho | sim | sim | sim | não | não | sim |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 118 grau | 118 grau | 130 grau | 130 grau |
Tipo | N | W | N | N | N | FS |