{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,4 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 57 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 5,4 mm | |
Avanço f em plásticos de alumínio de apara comprida | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114200 5,4 | |
EAN/GTIN | 4045197015624 | |
Número do fabricante | 114200 5,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS W 5,4
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
415 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
152 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
138 peças em stock
|
|
Anel colorido | amarelo | vermelho | sem | sem | azul | azul |
Comprimento total L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
⌀ haste Ds | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |