Jogo de brocas espiral HSS n.º 114200 com caixa 1-6

N.º do artigo: 115160 1-6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
88 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área da broca 1 mm - 6 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Ângulo espiral 35-40 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
Número de brocas 51
Broca crescente 0,1 mm
com cartucho sim
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 115160 1-6
EAN/GTIN 4045197024589
Número do fabricante 115160 1-6

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Alumínio > 10% Si
N
40
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Composto por brocas espirais DIN 338.
Espessura normal do núcleo sem aumento do núcleo.
Ponta de centragem precisa.
Sulcos de aparas polidos e espaçosos com hélice estreita.
Superfície polida sem revestimento.
Com ponta em bico de forma A a partir do tamanho 2,0 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta